Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Filière de filetage HSS DIN EN 22568 pour filetages métriques ISO

Filière ronde conforme à la norme DIN EN 22568, fermée, préfendue (forme B) pour la production de filetages métriques ISO conformes à la norme DIN 13 dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 23 versions
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
Coupe à deux côtés


  • Peut être utilisé des deux côtés

  • Découpe des filetages en une fois

  • Coupe facile et excellente évacuation des copeaux dans la direction de coupe


Forte rétention sur les bords

Article ni repris, ni échangé.