Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film d'étanchéité qualité vierge

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film d'étanchéité qualité vierge

A base de polyéthylène 100% vierge

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Conforme au DTU de mars 2005 repris par la norme AFNOR NF P11-213

  • Rouleaux de moins de 30 kg (conforme aux recommandations de la CPAM)

  • Matières 100% vierges

  • Meilleure résistance que les films recyclés

Certifié étanche par le CSTB (marquage CE)


Procès verbal d'essai du Laboratoire National d'Essais (LNE) pour la perméabilité à la vapeur d'eau

NF T54-101


NF EN 13984