Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film de masquage Mask Light
Film de masquage Mask Light - 1
Film de masquage Mask Light - 2
Film de masquage Mask Light - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film de masquage Mask Light

Film de protection standard clair, lumineux et transparent à micropores.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Excellente adhérence sur peinture


Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.



La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe



Bonnes propriétés de découpe



Densité de micropores


Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture).



Chargé en électricité statique


Adhère au véhicule de manière permanente, empêche tout emprisonnement de la poussière.

Indication

Lors de l'utilisation du produit Würth Mask Light, s'assurer que la surface à masquer est complètement sèche. Ne pas appliquer Würth Mask Light sur des surfaces humides.


L'extérieur du film possède une impression Würth. Le film ne doit pas être exposé aux rayons UV.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.