Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film de protection carrosserie Mask Plus
Film de protection carrosserie Mask Plus - 1
Film de protection carrosserie Mask Plus - 2
Film de protection carrosserie Mask Plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film de protection carrosserie Mask Plus

Film de protection gris clair transparent de qualité supérieure, à micropores, qui empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Excellente adhérence sur peinture


Les résidus de peinture et de pulvérisation adhèrent au film. Supprime les effets indésirables et les dommages sur la peinture.



La transparence facilite l'identification des contours lors de la coupe



Excellentes propriétés de découpe



Résiste aux déchirures, hautement flexible


Ruban adhésif repositionnable.



Micropores hermétiques


  • Imperméabilité complète à la peinture garantie (aucune infiltration de la peinture)

  • Empêche de laisser des traces de peinture sur le véhicule, même en cas d'humidité résiduelle


Chargé en électricité statique


Adhère parfaitement au véhicule, empêche toute inclusion de poussière.



Résistance thermique jusqu'à 125 °C


Séchage par infrarouge possible.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.