Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de protection tissu en LDPE laminé
Pour une couverture de grandes surfaces pendant les travaux de rénovation ou de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avantage de la qualité LDPE
- Les films en LDPE (polyéthylène basse densité) sont plus souples et plus lisses que les films en HDPE
- Grâce à leur flexibilité/élasticité accrues, les films en LDPE sont plus résistants aux déchirures
- Dans un rouleau en carton (largeur 1,0 m)
Le film n'est pas résistant aux UV, ce qui signifie qu'il doit être protégé des rayons UV. En cas d'exposition aux rayons UV, le produit perd ses propriétés mécaniques au bout de 1 à 2 mois seulement.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Pour couvrir les grandes surfaces de plancher, les composants et les installations qui doivent être protégés de l'humidité, de la poussière, de la peinture, etc., lors des travaux de rénovation et de peinture. Pour utilisation en intérieur et en extérieur.
La première étape consiste à retirer l'emballage du rouleau. Ensuite, dérouler le film manuellement pour obtenir la longueur requise. Une fois la longueur requise obtenue, couper le film avec un couteau ou des ciseaux. La bâche peut alors être étendue. Généralement, les films de protection sont conçus pour un usage unique. Selon le degré de salissure, ils peuvent être utilisés plusieurs fois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!