Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Film de protection carrosserie
Film de protection carrosserie - 1
Film de protection carrosserie - 2
Film de protection carrosserie - 3
Film de protection carrosserie - 4
Film de protection carrosserie - 5
Film de protection carrosserie - 6
Film de protection carrosserie - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Film de protection carrosserie

Evite les dommages coûteux sur les peintures causés par les chocs de stationnement, les rayures sur les marchepieds ou sur les bords de l'espace de chargement suite aux opérations de chargement/déchargement, et protège contre la rouille causée par les éclats de pierre.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Film de protection carrosserie à base de polyuréthane


  • Résiste aux rayures, aux éclats de pierres et à l'usure (anticorrosion)

  • Haut niveau de transparence (pas visible tout de suite après collage)

  • Bonne résistance aux UV


S'applique et s'enlève facilement, épaisseur totale de 0,2 mm


  • Peut s'étirer sans se déformer, même autour des courbes et des coins

  • Antidérapant et insonorisant


Colle acrylate en conjonction avec le fluide de montage Würth


  • Tenue permanente (même dans les portiques de lavage)

  • Permet de retirer le film de protection carrosserie sans laisser de traces

  • Résiste à la chaleur, au froid et à l'essence


Montage simple :


Avant application, nettoyer soigneusement la surface peinte à coller pour éliminer la graisse et la poussière ; éliminer les traces de polish. Procéder à la pose dans un endroit à l'abri du vent, de la poussière et de la lumière directe du soleil. Coller le film de protection carrosserie Würth uniquement à l'état mouillé. Ne pas appliquer sur des surfaces qui viennent d'être peintes !



S'enlève facilement :


En partant d'un coin, il est possible de retirer le film de protection carrosserie Würth en un seul morceau sans laisser de traces. Il est conseillé de chauffer légèrement le coin avec un sèche-cheveux afin de faciliter sa prise en main.

Indication

Remarque : le film de protection carrosserie doit être utilisé uniquement avec le fluide de montage Würth. La qualité de pose et de tenue ainsi que l'enlèvement sans résidus ne peuvent être garantis que dans ce cas. Le collage optimal du film est obtenu au bout de 48 heures environ. En attendant, ne pas essayer de coller quoi que ce soit ni d'exposer le film de protection carrosserie à des contraintes majeures (portiques de lavage, jets de vapeur, etc.).

Domaine d'application
Mode d'emploi

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.