Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Film de rechange de tuyau de descente
Protège les façades des salissures et des dommages structurels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protection de façade fiable
- Moins onéreux que les tubes en plastique
- Le film de rechange de tuyau de descente est compatible avec tous les tuyaux de vidange, jusqu'à 150 mm de diamètre
Facile à utiliser
- Pose et dépose rapides et faciles
- Distributeur pratique simplifiant la mise en place
Le film de rechange de tuyau de descente est utilisé lorsque le tuyau de descente est temporairement retiré, par exemple pour des travaux de peinture ou de plomberie. L'eau de pluie passe alors dans le tube de film plutôt que sur la façade.
Placer le distributeur sur le sol et tirer le film de rechange de tuyau de descente vers le haut, vers la pièce de raccordement de l'évacuation. Utiliser des serre-câbles ou du ruban adhésif pour fixer le film de rechange de tuyau de descente à la pièce de raccordement de l'évacuation. Nous recommandons en outre de fixer le film de rechange de tuyau de descente au milieu et en bas.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!