Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Brique coupe-feu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brique coupe-feu

Pour le cloisonnement coupe-feu d'ouvertures

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Brique coupe-feu intumescente à base de polyuréthane. Système de cloisonnement simple fabriqué à partir de pièces moulées prêtes à l'emploi. Pour les ouvertures structurelles des murs jusqu'à 600 x 1 000 mm. Différentes tailles sont possibles sur les plafonds, par exemple 600 x 1 000 mm.


  • Classe de résistance au feu jusqu'à EI 120

  • Montage rapide

  • Simple et économique

  • Sans poussière, halogène et solvant

  • Bonne capacité d'insonorisation des bruits propagés dans l'air

  • Des chemins de câble en acier ou des rails de support en acier peuvent être posés dans le cloisonnement

  • Post-installation et démontage possibles à tout moment
Indication

L'utilisation pour des cloisons coupe-feu doit être conforme à la norme Würth ATE 18/0804 et aux instructions de montage correspondantes.

Agrément technique européen ATE N°18/0804.