Vente de matériel pour les professionnels

Connecteurs et assemblages bois

Tri

Produits populaires

Produits les plus populaires dans la catégorie Connecteurs et assemblages bois

Des constructions en bois sûres avec les connecteurs et assemblages Würth !

Le bois est utilisé comme matériau de construction, par exemple pour ériger ou isoler une structure ou pour installer un revêtement. Les différentes pièces en bois peuvent être reliées de différentes manières. Des pièces plus petites, par exemple, peuvent être fixées les unes aux autres rapidement et facilement à l'aide de tourillons et de colles.

Toutefois, si vous souhaitez assembler de manière solide des pièces plus grandes, comme des poutres, vous devez utiliser des connecteurs métalliques. Ceux-ci sont disponibles en de nombreuses variantes dans la boutique en ligne de Würth. Vous trouverez dans notre gamme les connecteurs pour bois adaptés aux différentes exigences en termes de capacité de charge, d'emplacement et de construction : sabot, équerre, pieds de poteau, connecteurs, étriers…

 

L’équerre de fixation pour bois : à chaque fonction, une équerre !

Avec les équerres pour bois, vous fixez plusieurs éléments en bois à angle droit les uns par rapport aux autres. Selon l'application, il existe différents types d’équerres :

  • Pour la fixation d’ITE (isolation thermique par l’extérieur), profitez de équerres spécifiques pour ITE.
  • Prenez une équerre de chaise pour ancrer fermement les structures en bois non porteuses légères telles que les boîtes, les emballages, les meubles, les chaises ou les lattes de fixation sans fixation structurelle.
  • Si vous souhaitez fixer des éléments en bois sur du béton, il est recommandé d'utiliser des équerres spéciales pour béton. Ces raccords sont particulièrement robustes et répondent donc à des exigences élevées en termes de capacité de charge.

Les autres connecteurs pour bois

Outre les équerres pour bois, les sabots de charpente ou encore les plaques perforées, la boutique en ligne Würth vous propose d'autres solutions pour les assemblages en bois. Par exemple, les pieds de poteau sont ancrés dans le sol et vous pouvez ensuite y fixer verticalement des poutres en bois. Ces derniers présentent l'avantage supplémentaire de mettre les poutres en bois au dessus du sol, préservant ainsi la durabilité des matériaux en bois.

Prenez par exemple un sabot de charpente si vous voulez relier des poutres secondaires à des poutres principales. Ce type de connexion est très stable et permet donc des portées plus importantes.