Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation d'échelle ABS LADDWALL
Ladder protector for permanent installation on façades
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
Utilisez ce dispositif de sécurité d'échelle, solidement fixé à la structure du bâtiment et fabriqué en acier inoxydable durable, pour fixer les échelles et les empêcher de basculer ou de glisser.
Avantage : L'ABS LaddWall est adapté aux échelles pliantes et aux échelles à barreaux. Grâce aux sections latérales réglables, le dispositif de sécurité de l'échelle peut être aligné de manière optimale avec l'échelle.
Les échelles qui n'ont pas été sécurisées sous la cause la plus courante d'accidents.
Le système ABS LaddWall vous permet d'installer un dispositif de sécurité permanent pour échelle avec un minimum d'effort et protège votre personnel et vous-même des chutes. Fabriqué en acier inoxydable antirouille, l'ABS LaddWall peut également être installé en extérieur de façon permanente.
L'échelle pliante/à barreaux est simplement appuyée contre la structure conformément aux spécifications de l'échelle en question, par exemple à l'angle d'inclinaison prescrit (généralement entre 65° et 75°). Si l'échelle commence à basculer ou à glisser pendant son utilisation, elle est immédiatement arrêtée par l'une des deux barres de sécurité, ce qui l'empêche de continuer à se déplacer.
- Fixation permanente sur un mur/une façade (vissé, fixé ou collé)
- Empêche les échelles pliantes/à barreaux de basculer ou de glisser
- Profondeur de marche max. de 87 mm
- Largeur des barreaux : min. 280 mm
- Installation à l'aide du matériel d'installation adapté à la surface correspondante (non inclus dans la livraison)
Empêche le basculement ou le glissement des échelles pliantes/à barreaux. L'ABS LaddWall en acier inoxydable est installé de manière permanente sur une façade et délimite donc également une voie d'accès sûre au toit.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!