Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé
Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé - 1
Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé - 2
Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé - 3
Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixation pour panneaux solaires Pour les structures en acier prémontées, version spéciale pour toiture ondulé

Prémontée pour les structures en acier, version spéciale pour gainage de toiture ondulé

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 64 85 01

Prix affichés aux clients après connexion

Acier inoxydable A2 avec revêtement spécial



Douille six pans 5 mm



Prémontée avec les éléments suivants :


  • 1 écrou hexagonal, DIN 934

  • 1 écrou auto-freiné, DIN 985

  • 1 joint champignon EPDM

  • 2 rondelles, DIN 125
Homologation

Agrément technique allemand Z-14.4-598

Indication
  • Le diamètre de pré-perçage doit être strictement respecté

  • En fonction des charges structurelles, les fixations pour panneaux solaires WSF doivent être utilisées avec des capuchons bombés. Le capuchon bombé doit être placé sur le panneau de profil et vissé en position à l'aide de la fixation pour panneaux solaires WSF

  • La plage de serrage désigne la distance entre le bord supérieur de la sous-structure dans lequel la fixation pour panneaux solaires WSF est vissée et le bord supérieur du panneau de profil
Domaine d'application
Instructions d'application
Epaisseur de la sous-structure en acierDiamètre de pré-perçage
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Agrément technique allemand Z-14.4-598

Article ni repris, ni échangé.