Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation rapide VARIFIX® Systemfix 41 Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix de la gamme 41
Systemfix 41 est disponible dans les dimensions suivantes : M6 (sans pré-installation), M8, M10 et M12.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !



Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage - alignement possible dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Pour tous les modèles Systemfix 41
Suspension possible avec des tiges filetées pour les longueurs plus importantes
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!