Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fixation immédiate après rotation de 1/4 de tour
Raccord verrouillé par friction avec le rail
Installation précise dans le rail de montage - alignement possible dans le rail
Montage à une main possible
Montage facilité, notamment lors du travail sur une échelle
Suspension optimale possible avec des tiges filetées pour les grandes longueurs
Pour tous les modèles Systemfix 41
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour le raccord de tous les rails de montage Varifix® de la gamme 41.
Recommandé pour la fixation directe des colliers de fixation.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!