Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 1
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 2
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 3
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 4
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 5
Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixe-tubes variable taraudé Ø16-32mm

Pour la pose rapide de gaines IRL Ø16 à 32 mm
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
Un seul produit pour la fixation des tubes du Ø16 à 32 mm


  • Un produit unique pour la fixation de plusieurs diamètre de tubes

Collier à crantage progressif


  • Assure un serrage optimal du tube

Crantage léger sur l'extrémité du collier


  • Permet une fixation démontable avant serrage définitif

Taraudage M7 prévu pour acceuillir la cheville plastique Ø8mm


  • Facilité et rapidité d'installation

Conforme à la norme EN 50 267-2-2 : absence d'halogène