Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible + aiguille vibreur béton
Flexible en caoutchouc renforcé et aiguille démontable en acier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Accessoire compatible avec le vibreur béton électrique
- Longueur de flexible : 4 m
- Fixation au moteur avec pas de vis à gauche M 36 x 200
- Liberté de travail
- Bonne résistance à l’abrasion et à l’écrasement
- Evite la désolidarisation entre le moteur et le flexible
- Possibilité de remplacement de l’aiguille en cas d’usure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!