Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tuyau d'air en spirale, universel
Bobine universelle avec système d'adaptateur compatible avec tous les véhicules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bobine universelle avec système d'adaptateur sous forme d'assortiment
Coûts de stockage réduits grâce à une couverture étendue
95 % du marché couverts avec 5 adaptateurs
Utilisation flexible sans stockage coûteux
Raccords avec écrou-raccord mobile
Facile à raccorder, car la bobine ne tourne pas pendant l'installation (notamment sur les couplages Duomatic)
Raccords enfoncés
Durée de vie plus longue, car la conduite n'est pas endommagée par les raccords à anneau
Avec protection anti-flexion en plastique résistant aux intempéries
Pas de réduction de la force du ressort en cas d'exposition aux intempéries et aux contraintes de flexion
Fourni avec œillet de retenue en plastique
Permet de monter le câble en spirale correctement, même pendant les trajets sans remorque
Avec code couleur (jaune, rouge) sur bobines noires
Aucune confusion lors du raccordement des conduites d'alimentation et de frein
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!