Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible de douche Coaflex

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible de douche Coaflex

Tuyau COAFLEX
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
  • Matériau PVC noir

  • 2m

  • Renforcé avec 16 fils polyester

  • Écrou 1 conique avec joint torique G1/2

  • Résistance à la pression: max 5 bar

  • Résistance à la température: recommandé: ≤ 42, max: ≤ 70

  • Débit l/min : minimum 25,2