Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible de douche "ECO"
Flexible de douche "ECO" - 1
Flexible de douche "ECO" - 2
Flexible de douche "ECO" - 3
Flexible de douche "ECO" - 4
Flexible de douche "ECO" - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible de douche "ECO"

Système intégré limitant le débit à 9 ou 12 litres à la sortie de la douchette

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Economique

  • Régule le débit à 9 ou 12 litres

Permet de réaliser des économies importantes sur la consommation d'eau


  • Système complet

Pas d'accessoire à monter sur la douchette


Le système intègre un régulateur de débit directement dans l'écrou


  • Ecologique

Permet de diminuer l'exploitation de l'eau et de préserver la ressource


  • Large choix de flexibles

Différents modèles (matières) sont disponibles dans différentes tailles et débits


  • Facilement repérable

  • Les débits des flexibles sont repérables avec des codes couleur : bleu pour le "9 litres" et rouge pour le "12 litres"

Ce produit peut être combiné avec une douchette, une barre de douche et un support mural.

Attention : il est primordial d'installer l'écrou contenant le régulateur (bleu ou rouge) directement sur la sortie du mitigeur douche ou bain-douche. Dans l'autre sens, le flexible risque d'éclater sous la pression accumulée


Il est conseillé d'utiliser un flexible avec régulateur de 12 litres pour les douchettes larges


Il est déconseillé d'utiliser une douchette avec bouton "STOP" avec ce type de flexible