Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Flexible pneumatique en PVC

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Flexible pneumatique en PVC

Le flexible en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications à air comprimé les plus strictes

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Un confort élevé et une large gamme de possibilités d'application


Légères



Risques de blessures réduits


Les kits sont enfoncés avec des manchons. Par conséquent, il n'y a pas de parties saillantes comme avec les colliers de serrage classiques.



Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur


Très résistant aux rayons UV, à l'huile et à l'essence



Longue durée de vie


La surface résiste aux chocs et il est possible de marcher dessus sans risque

Article ni repris, ni échangé.