Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Flexible pneumatique entièrement assemblé
Le flexible à air comprimé en PVC renforcé par tresse et hautement flexible est adapté aux applications les plus strictes.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entièrement assemblé (avec embout et raccord rapide)
- Alimentation en air comprimé des outils.
- Léger et extrêmement flexible
- Résistance mécanique élevée, pour une durée de vie accrue
- Grande résistance aux UV, adapté aux applications extérieures
- Résistant aux chocs ; possibilité de marcher dessus sans risque
- Résistante à l'huile et à la graisse
- Pression de service max. de 16 bar
- Température de fonctionnement de -15 °C à +60 °C
- Couche centrale interne utilisant une technologie hautement flexible, élastique jusqu'à -20 °C, excellente résistance à l'huile et à l'essence
- Revêtement en tissu polyester résistant à la déchirure présentant une résistance extrêmement élevée à la pression et à l'écrasement
- référence du coupleur passage de 6 : 0699 172 003
- référence du raccord rapide passage de 6 : 0699 272 003
- référence du coupleur passage de 8 : 0699 172 005
- référence du raccord rapide passage de 8 : 0699 272 005
Idéal pour les ateliers et les chantiers.
Commande pneumatique des machines dans les ateliers ou sur les chantiers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!