Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fond de joint PE
Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme DIN 18540
Comme spécifié dans la norme DIN allemande, comprend du polyéthylène non absorbant résistant au pourrissement à cellules fermées
Evite toute adhérence trilatérale
Réduit les risques de fissuration sur les joints d'étanchéité et d'expansion
Carton distributeur
Avec le ∅ 6–30 mm, le ruban peut être retiré facilement par une ouverture pré-perforée dans le carton
Vaste gamme d'applications
Utilisation universelle pour les joints de plomberie, de béton et de raccords de fenêtres
∅ 6–30 mm disponibles sous forme de rouleaux, ∅ 40 mm et 50 mm chacun disponible en longueur de 1 m
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!