Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fontaine Biomatic 2.0 mobile

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fontaine Biomatic 2.0 mobile

Système de dégraissage sans solvant Würth BIOMATIC mobile d’une capacité de charge de 150 kg.

  • Hauteur: 106 cm
  • Largeur: 71 cm
  • Hauteur de travail: 86 cm
  • Profondeur: 67 cm
  • Matériau du réchauffeur: Acier inoxydable
  • Capacité de débit: 15 L/min
  • Puissance de pompe: 45 W
  • Pouvoir calorifique: 2.395 kW
  • Tension nominale: 240 V
  • Capacité de charge: 150 kg
  • Contenu: 60 L

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Hauteur Largeur Hauteur de travail Profondeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
099500003
106 cm 71 cm 86 cm 67 cm
1 pcs
099500004
106 cm 71 cm 86 cm 67 cm
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
Version mobile


  • Peut être déplacée dans l’atelier jusque devant la pièce à nettoyer

Dimension intérieure de l'évier : L67 x P58 x H17 cm


  • Equipé d'un pinceau de nettoyage

  • Point d’écoulement de l’évier muni d’un filtre de 200 µ

Fonctionne grâce à la technologie novatrice de biorémédiation (micro-organismes transformant la graisse en CO2 et en eau)


  • Sans Solvant

  • Moins de risques pour l’environnement

  • Pas d’émission de COV

Fluide dégraissant ininflammable et non dangereux


  • Pas de risque pour l’utilisateur

  • Exigences réduites en matière d’EPI

Fluide chauffé à 42°C


  • Nettoyage plus efficace

  • Plus agréable à utiliser

Importante réduction des coûts d’utilisation


  • Pas de contrat de service mensuel

  • Pas de coûts d’élimination des déchets

Economies d’énergie grâce au mode ECO intégré


Livrée avec 1 filtre biologique