Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret pour coffrage hélicoïdal HSS spécial

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret pour coffrage hélicoïdal HSS spécial

Les couronnes de perçage en acier HSS haute qualité facilitent également l'application dans les métaux et augmentent la durée de vie jusqu'à 60 %.

Lire la description de l'article

Disponible en 17 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur de travail Diamètre de tige Quantité Cdt
Prix/Cdt
0631010400
10 mm 400 mm 100 mm 10 mm
1 pcs
0631010600
10 mm 600 mm 100 mm 10 mm
1 pcs
0631012600
12 mm 600 mm 105 mm 10 mm
1 pcs
0631014400
14 mm 400 mm 105 mm 10 mm
1 pcs
0631012400
12 mm 400 mm 105 mm 10 mm
1 pcs
0631016400
16 mm 400 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631014600
14 mm 600 mm 105 mm 10 mm
1 pcs
0631020400
20 mm 400 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631016600
16 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631018400
18 mm 400 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631030600
30 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631020600
20 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
063180 400
8 mm 400 mm 100 mm 6 mm
1 pcs
0631022600
22 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631022400
22 mm 400 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631024600
24 mm 600 mm 120 mm 10 mm
1 pcs
0631024400
24 mm 400 mm 120 mm 10 mm
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
Concentricité optimale, pas de risque de rupture


Raccord à pas fin de la couronne de perçage et de l'arbre fixé avec de la colle pour métal



Prévention des accidents


Les goujures ouvertes au niveau de la queue (à partir de ∅ 16 mm) empêchent la couronne de perçage de se coincer dans le bois.



Conforme à la réglementation de l'organisme allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels.