Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour coffrage hélicoïdal HSS spécial
Les couronnes de perçage en acier HSS haute qualité facilitent également l'application dans les métaux et augmentent la durée de vie jusqu'à 60 %.
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
Concentricité optimale, pas de risque de rupture
Raccord à pas fin de la couronne de perçage et de l'arbre fixé avec de la colle pour métal
Prévention des accidents
Les goujures ouvertes au niveau de la queue (à partir de ∅ 16 mm) empêchent la couronne de perçage de se coincer dans le bois.
Conforme à la réglementation de l'organisme allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels.
- Pour le passage de tuyau dans le bois, les plaques de plâtre, les panneaux d'aggloméré légers, etc.
- Pour le perçage de coffrages
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!