Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à centrer
Permet de réaliser un pré-perçage centré pour les vis de fixation de 3,5 mm de diamètre en une seule intervention
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Butée de profondeur
- Utilisation possible dans toutes les perceuses
- Le foret est facile à changer
- Profondeur de perçage de : 9 mm
- Changement du foret à l'aide d'un tournevis coudé de 2 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!