Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret béton Trio-Drill
Foret béton Trio-Drill - 1
Foret béton Trio-Drill - 2
Foret béton Trio-Drill - 3
Foret béton Trio-Drill - 4
Foret béton Trio-Drill - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret béton Trio-Drill

Frappe puissante, agressivité et efficacité garanties sur tous matériaux

  • Type d'emmanchement: Convient pour SDS-plus

Lire la description de l'article

Disponible en 29 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Longueur utile Type d'emmanchement Quantité Cdt
Prix/Cdt
0648615260
15 mm 260,0 mm 220 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648660310
6 mm 310 mm 250 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648665310
6,5 mm 310 mm 250 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648660160
5 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648660210
6 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648650160
5 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648660260
6 mm 260 mm 200 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648650110
5 mm 110 mm 50 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648660110
6 mm 110 mm 50 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648680210
8 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648610210
10 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648610160
10 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648665260
6,5 mm 260 mm 200 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648670210
7 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648610260
10 mm 260 mm 220 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648680260
8 mm 260 mm 200 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648670160
7 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648665160
6,5 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648610110
10 mm 110 mm 50 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648616160
16 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648612260
12 mm 260 mm 220 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648614260
14 mm 260 mm 220 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648616210
16 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648612210
12 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648614160
14 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648614210
14 mm 210 mm 150 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648616260
16 mm 260 mm 220 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648612160
12 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
0648680160
8 mm 160 mm 100 mm Convient pour SDS-plus
2 pcs
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
Plaquette tri-taillant monobloc


  • Centrage facilité

  • Perçage rapide et propre

Trois spirales d'évacuation


  • Evacuation rapide des poussières

  • Aucun risque de bouchage

  • Usure limitée

  • Progression du perçage optimisée

Emmanchement Plus : adaptable sur tous les marteaux perforateurs SDS Plus