Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal étagé HSS AlTiN SMART STEP
Le foret étagé hautes performances avec technologie SMART STEP unique, profil de coupe innovant entre chaque transition d'étage et revêtement AlTiN est conçu pour une utilisation extrêmement rapide, agréable et durable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie innovante à trois surfaces de copeaux entre chaque transition d'étage
- Durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue par rapport aux autres forets étagés revêtus
- Perçage nettement plus rapide par rapport aux autres forets étagés revêtus
- Effort minimal nécessaire
- Processus de perçage parfaitement contrôlé et fluide
- Réduction considérable de la formation de bavures
Technologie SMART STEP
- Taraudage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagé classiques
- Taraudage de précision sans centrage ni poinçonnage
- Aucune déformation de la tôle
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau
- Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats
Rainure en spirale rectifiée profonde
Excellente évacuation des copeaux
Revêtement de protection multicouche résistant à l'usure AlTiN
- Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 150 °C
- Très haute dureté de revêtement de 3 200 HV
- Structure multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche le matériau de se souder)
Queue à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Disponible exclusivement chez Würth
- Le refroidissement n'est pas absolument nécessaire mais augmente considérablement la durée de vie
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle.
- L'outil idéal pour le travail de la tôle.
- Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.
- Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!