Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal étagé HSS SMART STEP
Foret étagé avec technologie SMART STEP unique et profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage pour une utilisation extrêmement rapide et agréable dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 3,5 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Profil de coupe courbé dynamique entre chaque transition d'étage
- Durée de vie nettement plus longue par rapport aux forets étagés classiques
- Perçage nettement plus rapide par rapport aux forets étagés classiques
- Peu d'efforts nécessaires
- Processus de perçage silencieux et parfaitement contrôlé
- Réduction considérable de la formation de bavures
Technologie SMART STEP
- Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets étagés classiques
- Pointage du perçage précis sans avoir besoin de centrage ni poinçonnage
- Aucune déformation de la tôle
- Alésage simple ou agrandissement d'un trou de perçage existant
- Pas de cliquetis ou de coincement dans le matériau
- Perçage circulaire précis sans déchirure ni projection d'éclats
Rainure en spirale rectifiée profonde
Excellente évacuation des copeaux
Queue à 3 méplats
- Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable
- Transmission de puissance optimale
- Protège le mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® Bronze
Disponible exclusivement chez Würth
- L'outil idéal pour le travail de la tôle.
- Centrage, perçage, alésage et ébavurage de tôles, tubes et profilés en une seule opération, pour une utilisation sur les perceuses à main et les équipements fixes.
- Outil idéal pour une utilisation dans les secteurs de l'électricité, de la plomberie et du chauffage, des ateliers automobiles et du génie mécanique ou encore pour la fabrication d'armoires électriques ou la construction de conteneurs et d'instruments.
- S'assurer que le liquide de refroidissement et le lubrifiant sont présents en quantité suffisante
- Se référer au tableau de vitesse de rotation
- Ne pas pousser pendant l'alésage. Le foret étagé se rétracte automatiquement dans la tôle.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!