Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret étagé à plusieurs biseaux, DIN 8376 RN moyen, 180°
Avec queue cylindrique pour la production de trous débouchants selon la norme ISO 273, tout en produisant simultanément des chanfreins (180°) de forme H, J, H3, J3 et K3 selon la norme DIN 74 partie 2. La vitesse de coupe dépend du grand diamètre et l'avance dépend du petit diamètre.