Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSCO DIN 1869 R2 type RN
Foret extra-long hélicoïdal en acier inoxydable pour l'usinage de trous profonds dans l'acier inoxydable (par ex. V2A, V4A), les aciers coulés, et pour une large gamme d'applications générales dans l'acier présentant une résistance jusqu'à 1 000 N/mm² et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !








Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Excellente évacuation des copeaux
Goujures spéciales profilées (réduction du temps d'usinage car moins de cycles d'évacuation des copeaux)
Perçage droit et précis
Listels doubles
Durée de vie environ 30 % plus longue que les surfaces non traitées
Listels nitrurés
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à DIN 1869, il est recommandé de créer un trou de guidage d'une profondeur de 1xD à 2xD. Notre foret extra-court à longue durée de vie conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062674…) est idéal pour cette tâche.
- Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!