Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret métal HSS DIN 1869 R2 type RN
Foret extra-large en acier pour le perçage de trous profonds dans l'acier jusqu'à une résistance de 850 N/mm², dans la fonte et dans les matériaux composites (p. ex. profilés en plastique avec cœur en acier).
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
Excellentes propriétés d'adhérence des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
- Lors de l'utilisation d'un foret conforme à la norme DIN 1869, la création d'un trou pilote de 1xD à 2xD de profondeur est recommandée. Notre foret extra-court de précision conforme à la norme DIN 1897 (réf. 062470…) est idéal pour cette tâche.
- Voir les tableaux récapitulatifs pour les associations foret/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!