Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret métal HSS DIN 338 type RN, 118°

91 forets de précision en acier pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Perçage précis


  • Un foret hélicoïdal robuste grâce à sa conception extra-courte assurant un perçage précis.

  • Très précis et pointe du chanfrein pour une grande précision de coupe de la géométrie de constante-percé une qualité de perçage est garantie, idéal pour les avant-trous.

  • Transversal optimisée la pointe du foret rétrécissement assure une 20 % inférieure de la force d'avance par rapport aux classiques avec foret.

Auto-centrage


  • Le meulage transversal assure un excellent effet de centrage même sur les matériaux ronds, éliminant le besoin d'utiliser un pointeau ou un guide de centrage.

Longue durée de vie de l'outil


  • Le revêtement TiN pour augmenter la résistance à la chaleur jusqu'à 600°, ce qui assure une 3 fois plus de la durée de vie par rapport à une non revêtue foret HSS.
Indication

Le diamètre de la queue du foret passe de 13,0 mm à 12,7 mm.

Article ni repris, ni échangé.