Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fouet à chaîne avec poignée ronde
Avec une longue poignée pour une transmission de puissance efficace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fonctionne sur toutes les bandes de 7 à 12 vitesses pour vélos et VTT, ainsi que sur les bandes à une vitesse avec pignon de 3/32 pouces
- La poignée de 355 mm de long assure une transmission de puissance efficace et la large poignée en caoutchouc antidérapante garantit un travail sûr et facile
- Des axes et des pièces de chaîne de haute qualité garantissent un positionnement précis et une longue durée de vie
- Fabriqué en acier traité thermiquement pour garantir le niveau de stabilité et de durabilité requis pour une utilisation quotidienne
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!