Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à arrondir pour bois avec roulement à billes
Pour arrondir et moulurer avec bague d'écartement dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Version
- Diam. de 4-8 mm : TC massif
- Diam. de 10-20 mm : Pointes TC
Roulement à billes
Diamètre : 12,7 mm et 9,53 mm
Adapté aux défonceuses manuelles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!