Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN - 1
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN - 2
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN - 3
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN - 4
Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à carotter HSCo8 revêtement AlCrN

Forets-aléseurs hautes performances avec profondeur de coupe de 55 mm, revêtement multicouche AlCrN et alliage de cobalt 8 % pour une grande longévité et une utilisation polyvalente avec presque tous les matériaux tels que les aciers classiques, la fonte, le titane, les aciers inoxydables, les aciers résistants à la chaleur et les aciers haute résistance jusqu'à 1 400 N/mm². Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, les alliages de magnésium, le laiton, le bronze et les plastiques.
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
Performances exceptionnelles par rapport aux forets-aléseurs non enduits similaires


  • Longévité considérablement supérieure

  • Vitesse de coupe jusqu'à 60 % supérieure

  • Progression du forage bien plus rapide


Revêtement multicouche AlCrN de protection et alliage de cobalt à 8 %


  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 1 050 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 000 HV

  • Construction multicouche pour une évacuation optimale des copeaux et des propriétés de coupe améliorées (empêche l'usure du matériau)


Pour la sécurité de processus dans presque tous les matériaux



Guidage précis, sans patinage


Perçage sans problème sur les surfaces incurvées et les tuyaux



Aucun pré-perçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun besoin de pré-usinage et de post-usinage

Indication
  • Contrairement au foret métal, le foret-aléseur n'usine pas le diamètre de l'alésage, mais plutôt un anneau dans un matériau fin. La carotteuse est éjectée par une goupille d'éjection en utilisant la tension du ressort ; cela n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les temps de perçage des forets-aléseurs sont donc dix fois plus courts que ceux des forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la durée de vie de la carotteuse. Ne pas utiliser à sec.

  • Voir les tableaux de présentation pour les affectations de forets-aléseurs/matériau et les valeurs de coupe

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les forets-aléseurs ne doivent pas être utilisés manuellement

  • Avant toute utilisation, vérifier que l'outil tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.