Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à carotter HSS
Fraise à carotter HSS - 1
Fraise à carotter HSS - 2
Fraise à carotter HSS - 3
Fraise à carotter HSS - 4
Fraise à carotter HSS - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à carotter HSS

Fraise annulaire standard en HSS pour percer de grands trous débouchants jusqu'à 50 mm de diamètre avec des forets mobiles magnétiques ou fixes dans les aciers conventionnels jusqu'à 850 N/mm², le bois et les métaux non ferreux, tels que l'aluminium, les alliages d'aluminium et les plastiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 46 versions
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
Hautes performances et progression rapide du forage avec une grande longévité


Contrairement au perçage classique, seul un anneau de métal mince est découpé. La carotteuse est éjectée grâce à la goupille d'éjection.



Aucun préperçage nécessaire, aucune formation de bavures


Aucun traitement préalable ni post-traitement requis



Géométrie de coupe optimisée


  • Grande longévité par rapport à de nombreux forets-aléseurs standard

  • Nettoyer le profil du foret

  • Percer un trou avec des tolérances précises


Guidage précis, pas de patinage


Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.

Indication
  • Contrairement aux forets métal, la fraise annulaire n'usine qu'un mince anneau de matériau plutôt que le diamètre de l'alésage complet. La carotte de forage est retirée à l'aide d'un bouton d'éjection à ressort, qui n'est pas inclus dans le contenu de la livraison. Les fraises annulaires offrent donc un temps de perçage 10 fois plus rapide que les forets métal.

  • Un refroidissement suffisant et continu pendant le processus de perçage augmente considérablement la longévité de la fraise annulaire. Ne pas travailler à sec.

  • Ne convient pas aux panneaux en bois aggloméré, au titane ou aux aciers hautement alliés et résistants à la chaleur

  • Pour les matériaux et les paramètres de valeur de coupe, voir les tableaux récapitulatifs

  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection

  • Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles

  • Les fraises annulaires ne doivent pas être utilisées avec un outillage à main

  • Avant utilisation, s'assurer de la concentricité parfaite et de la fonction de serrage correcte de l'entraînement de l'outil
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.