Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes
Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes - 1
Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes - 2
Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise à chanfreiner pour bois Avec roulement à billes

Pour la finition des bords du chanfreinage dans le bois tendre, le bois dur et les tôles
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
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité


En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure



Travail sûr et impeccable


Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène



Rangement sécurisé des fraises


Grâce à l'emballage réutilisable fourni



Roulement à billes


Diamètre 12,7 mm

Article ni repris, ni échangé.