Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise à dépointer pour les outils pneumatiques HSCO
L'outil de découpe standard économique pour détendre les soudures par points avec des machines pneumatiques sur des panneaux de carrosserie classiques jusqu'à 850 N/mm2 sur tous les types de véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Géométrie de pointe très stable pour les fraisages difficiles
Géométrie de pointe optimisée pour une durée de vie plus longue que les forets à dépointer classiques
Excellent centrage de la fraise sur la soudure par points et un fraisage précis
Pointe de centrage 115°
Fraisage sans bavure
Angle de pointe de 180° aux coins de rectification
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers), 100 % recyclable
- Pour le perçage de pièces à paroi fine en tôles en acier <= 850 N/mm2, tôles en laiton, tôles en aluminium, tôles en zinc, tôles en cuivre et panneaux en plastique
- La fraise à dépointer de 44 mm de long avec queue uniforme de 8 mm de diamètre et surface de serrage spéciale a été développée pour être utilisée sur toutes les machines pneumatiques traditionnelles (Wieländer+Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision, etc.). Une fraise à dépointer classique séparée (WÜRTH réf. 0710 141 080) n'est nécessaire que pour les unités Spotle TH-902 et leur modèle précédent T-575.
- S'assurer d'une vitesse de rotation constante jusqu'à 850 tr/min max.
- Utiliser des réfrigérants et des lubrifiants si possible
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!