Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique HSCO 90° avec trou transversal
Pour l'ébavurage sans broutage et le fraisage des trous
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Le relief conique régulier de l'enveloppe assure une coupe et un meulage légers.
- Le débit de copeaux en raison de butées de perçage de copeaux les problèmes de grippage dans la pièce
- Queue cylindrique
Non recommandé pour le fraisage complet ! Durée de vie et puissance de coupe accrues en utilisant de l'huile de perçage et de coupe.
Aciers classiques, acier inoxydable, métaux non ferreux, plastiques et fonte
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!