Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure Denture ACIER
Fraise hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier et de la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure lors du traitement de l'acier et de la fonte d'acier, par rapport au système de denture décalée conventionnel
- Conditions de fraisage très puissantes, grands copeaux, taux d'enlèvement des matériaux élevé
- Excellente prise en main
- La pièce à usiner est protégée grâce à un dégagement de chaleur considérablement réduit
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!