Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise en carbure Denture RADIUS
Outil à rayon professionnel avec une forme ronde et cylindrique combinée pour un chanfreinage unique des bords sur les chanfreins internes et externes dans quasiment tous les matériaux tels que l'acier avec une dureté de < 60 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, les alliages spéciaux, les matériaux durs et difficiles (par ex. le Hardox) et les métaux non ferreux durs.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Géométrie de denture spéciale avec chevauchement des dents au centre de la fraise pour une production pratique de rayons homogènes.
- La géométrie de guidage auto-centrée empêche tout dérapage sur des arêtes vives.
- La partie avant lisse de la fraise permet d'éviter d'endommager la surface de la pièce.
- Conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main
- Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète
Toujours porter un équipement de protection adéquat (protections oculaires, protections auditives et gants de protection, etc.) en utilisant la meule sur tige. Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs. Avant d'utiliser la meule sur tige, s'assurer que la meule tourne correctement et que la fonction de serrage de l'entraînement de l'outil fonctionne correctement. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de l'arbre. Une décoloration peut survenir sur l'arbre en raison de la puissance de coupe élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité. Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation. Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils
Ebavurage, travail des contours, usinage des surfaces, ponçage des cordons de soudure, façonnage, chanfreinage des bords
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!