Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs
Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs - 1
Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs - 2
Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs - 3
Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises en carbure de tungstène TiAlSiN multi-performances 5 pcs

Polyvalence haut de gamme avec revêtement en titane-aluminium-silicone-nitrure et une géométrie multi-dents unique pour une ébauche et un ponçage fin efficaces en un seul traitement sur quasiment tous les matériaux tels que l'acier de < 65 HRC, la fonte, l'acier inoxydable, le titane, les alliages spéciaux et les matériaux durs et tenaces (par ex. le Hardox). Convient également pour les métaux non ferreux, tels que les alliages d'aluminium > 10 % de silicone, alliages de magnésium, laiton, cuivre, bronze et plastique. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
  • Géométrie multi-dents innovante avec une combinaison de denture fine et décalée pour une finition de surface brillante et lisse, conditions de fraisage homogènes et excellente prise en main

  • Revêtement TiAlSiN haut de gamme pour une durée de vie jusqu'à 3 fois plus longue que les fraises à ébavurer sans revêtement avec système de dents en quinconce classique

  • Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure par rapport aux fraises à système de denture décalée conventionnel

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

  • Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Indication
  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.

  • Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs.

  • Avant de commencer le travail, s'assurer que la rotation et le serrage de l'entraînement de l'outil sont corrects. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de la queue. Une décoloration peut survenir sur la queue en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité.

  • Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.

  • Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Article ni repris, ni échangé.