Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise conique TiN 90° DIN 335 C
Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers classiques et de la fonte par rapport à la bague bleue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Jusqu'à 30 % supérieur à des vitesses de coupe et durée de vie doublée ou même quadruplé par rapport à bague bleue
Revêtement TiALN
Fraises à ébavurer et sans broutage ébavurage et de fraisage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie de coupe optimisée
Excellente formation de copeaux et la dépose
Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!