Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C - 1
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C - 2
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C - 3
Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fraise TWINDUR EU SC 90° DIN 335C

Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) et un revêtement TWINDUR pour des coupes parfaites et des performances maximales.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface optimale : découpes précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil considérablement réduite

  • Fonctionnement extrêmement silencieux pour tous les matériaux

  • Poussée requise considérablement réduite


Carbure


  • Spécialement conçu pour une utilisation dans les machines CNC pour une fabrication fiable et standardisée

  • Grande longévité et vitesse de coupe élevée


Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe en carbure.



Performances de coupe élevées


grâce à un revêtement multicouche spécial

Indication

Voir les tableaux récapitulatifs pour connaître les correspondances fraise/matériau

Article ni repris, ni échangé.