Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 1
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 2
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 3
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 4
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 5
Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises coniques 6 pièces. TiN 90° DIN 335 C

Diamètres de 6,3 à 20,5 mm. Performances considérablement améliorées lors du traitement des aciers et des fontes conventionnels par rapport à la bague bleue. Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
Vitesses de coupe jusqu'à 30 % plus rapides et longévité deux à quatre fois supérieure par rapport à la bague bleue


Revêtement TiN



Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée


Excellente formation et évacuation des copeaux



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture