Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Fraise conique HSS



La fraise conique HSS de Würth est un outil de haute qualité conçu pour répondre aux exigences des professionnels dans divers secteurs industriels. Fabriquée en acier rapide (HSS), cette fraise offre une résistance élevée à la chaleur et une durabilité supérieure, permettant une utilisation intensive et répétée.

Le principe de la fraise conique HSS repose sur sa capacité à réaliser des élargissements de trous avec précision et efficacité. Sa forme conique permet de varier le diamètre de perçage, ce qui la rend indispensable pour des applications nécessitant des ajustements précis de taille dans les matériaux.

Cette fraise est particulièrement adaptée pour le travail des métaux, y compris l'acier, le cuivre, l'aluminium et le laiton. Elle trouve son application dans des domaines tels que la mécanique, la fabrication de machines, la construction métallique et l'aéronautique. Les professionnels l'utilisent fréquemment pour préparer des pièces à l'assemblage, permettant un ajustement parfait et contribuant à la qualité finale du produit.

La fraise conique HSS de Würth est donc un outil essentiel pour les professionnels cherchant efficacité et précision dans la préparation et la finition de leurs pièces métalliques.