Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lime rotative D, fraise au carbure Dents croisées
Sphérique, type D, conforme à la norme DIN 8032/8033. Denture croisée, coupe 3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Outil en métal dur :
- Crée une surface plane et élimine efficacement les copeaux.
- Moins de traitement supplémentaire nécessaire.
- Durée de vie améliorée par rapport aux matériaux d'outils traditionnels.
- Gains de temps lors du fraisage de matériaux durs
- Convient pour le fraisage des matériaux durs
- Le type de dents convient pour tous les matériaux ferreux, l'acier inoxydable et l'acier haute résistance, la fonte grise, les cordons de soudure, les plastiques durs, les aciers trempés, le nickel et le titane.
- Modèle KUD
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!