Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces - 1
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces - 2
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces - 3
Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises en carbure de tungstène Denture INOX, 5 pièces

Fraises hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier inoxydable (INOX). Disponible dans la cassette système ORSY®.
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
  • Capacité de coupe jusqu'à 100 % supérieure pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable par rapport aux fraises avec un système de denture décalée conventionnel

  • Qualité de surface élevée grâce à une formation optimale des copeaux

  • Conditions de fraisage homogènes et excellente maniabilité

  • Fonctionnement pratique avec faible niveau de vibrations et très peu de bruit

  • La capacité de coupe spéciale réduit la chaleur produite et empêche la décoloration de la pièce à usiner

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

  • Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Indication
  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.

  • Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs.

  • Avant de commencer le travail, s'assurer que la rotation et le serrage de l'entraînement de l'outil sont corrects. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de la queue. Une décoloration peut survenir sur la queue en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité.

  • Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.

  • Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Article ni repris, ni échangé.