Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces
Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces - 1
Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces - 2
Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces - 3
Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de fraises carbure multi-performance, denture ACIER 5 pièces

Fraises hautes performances avec géométrie de dents innovante pour une capacité de coupe exceptionnelle lors du traitement de l'acier et de l'acier moulé. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Capacité de coupe jusqu'à 50 % supérieure pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé par rapport aux fraises avec un système de denture décalée conventionnel

  • Conditions de fraisage très puissantes, grands copeaux, enlèvement des matériaux élevé

  • Bonne maniabilité

  • La pièce à usiner est protégée grâce à un dégagement de chaleur considérablement réduit

  • Fabrication conforme à des normes de qualité strictes et assemblages soudés soumis à une inspection complète

  • Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Indication
  • Toujours porter un équipement de protection adéquat, tel que des protections oculaires, des protections auditives et des gants de protection.

  • Noter la vitesse de rotation recommandée (n) et la vitesse de coupe (Vc) adaptées au matériau traité ainsi que les outils/matériaux compatibles dans les tableaux récapitulatifs.

  • Avant de commencer le travail, s'assurer que la rotation et le serrage de l'entraînement de l'outil sont corrects. Ne pas choisir une longueur de serrage trop faible. Nous recommandons une longueur de serrage minimale équivalant à environ 2/3 de la longueur de la queue. Une décoloration peut survenir sur la queue en raison de la puissance de coupe extrêmement élevée. Cette décoloration est provoquée par la température extrêmement élevée que l'outil atteint. Celle-ci ne présente pas de risque de sécurité.

  • Les matériaux sont généralement traités en contre-rotation.

  • Entraînements d'outil adaptés : entraînements d'arbre flexible, meuleuses droites, robots, machines-outils.
Article ni repris, ni échangé.