Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fraise avec butée en profondeur
Le spécialiste du fraisage pour la construction de terrasses, avec un porte-embout de type E de 1/4 pouce.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Raccord à vis visuellement cohérent
La profondeur de fraisage peut être verrouillée à l'aide d'une vis, afin de garantir une profondeur constante. La profondeur de fraisage peut être réglée avec une précision millimétrique à l'aide de l'échelle. Profondeur de fraisage 2-9 mm.
Pas de marques de brûlure ou de rayures sur la surface
La bague de protection en plastique polymère, qui tourne également, empêche tout dommage accidentel à la surface.
Longue durée de vie, fraisage propre de la tête de vis
La fraise à pointe TC permet un fraisage propre et sans fissures.
Bois tropicaux comme le bangkirai, bois durs, bois tendres, panneaux de fibres, panneaux de fibres à revêtement plastique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!